Dynafile-sæt til alsidigt brug af slibebåndsværktøj

Art.-nr.: 14010
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
Artikelnummer 14010
EAN/GTIN 0616026140103
Producentnummer 14010
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det verdensberømte Dynafile erstatter det kedelige arbejde med manuel filning og slibning. Slibning, afgratning, udjævning, polering, efterbehandling og meget mere! Slibning fra kontakthjulet eller pladeunderlaget. Afslut og polér ved hjælp af båndets slæk. Til brug på metal, plast, glasfiber, kompositmaterialer, gummi, glas og sten.
  • Værktøjet indeholder kontaktarm 11218 til standardbrug. Kan også udstyres med en række forskellige ekstra kontaktarme. Kan anvendes i områder med en diameter på ned til 3/8″. Den fremragende båndstyring gør det muligt at anvende slibebånd med en bredde på 1/8″, 1/4″ eller 1/2″ og en længde på 24″.
  • Motoren kan nemt indstilles til den mest behagelige position for gashåndtaget. Den lette rembeskyttelse i kompositmateriale gør det nemt og hurtigt at skifte rem! Hårde og bløde slibepuder monteres på kontaktarmene til kraftig slibning eller konturpolering.
  • Indeholder en 14000 Dynafile med fem populære kontaktarme samt et udvalg af slibebånd i en robust kuffert. Omfatter kontaktarme 11213, 11216, 11218, 11219 og 11231.
  • Dette sæt har det amerikanske regerings nationale varenummer 5130011263260.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • Serie: Dynafile
  • HP: 0,5 hk
  • Maks. RPM: 20000
  • Udstødningstype: Forside
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 117 mm
  • Længde (mm): 371 mm
  • Bredde (mm): 305 mm
  • Vægt (kg): 1,7 kg
  • Maks. SFPM: 5800