Sada pro všestranné použití brusných pásů Dynafile

Artiklové číslo: 14010
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
Katalogové číslo 14010
EAN / GTIN 0616026140103
Číslo výrobce 14010
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Světově proslulý systém Dynafile nahrazuje zdlouhavé ruční pilování a broušení. Broušení, odstraňování otřepů, zaoblování, leštění, finální úprava a mnoho dalšího! Obrus z kontaktního kotouče nebo přítlačné podložky. Dokončete a vyleštěte pomocí volného úseku pásu. Určeno pro použití na kovu, plastu, sklolaminátu, kompozitních materiálech, gumě, skle a kameni.
  • Součástí sady je kontaktní rameno 11218 pro standardní použití. Je také kompatibilní s celou řadou dalších kontaktních ramen. Pracujte v prostorech o průměru pouhých 3/8″. Díky vynikajícímu vedení pásu lze používat brusné pásy o šířce 1/8″, 1/4″ nebo 1/2″ a délce 24″.
  • Motor se snadno nastaví do nejpohodlnější polohy plynového páčky. Lehký kompozitní kryt řemenu umožňuje rychlou a snadnou výměnu řemenu! Tvrdé a měkké podložky se upevňují na kontaktní ramena a slouží k hrubému broušení nebo konturovému leštění.
  • Obsahuje brusku Dynafile 14000 s pěti oblíbenými brusnými rameny a sadu brusných pásů v odolném kufříku. Obsahuje kontaktní ramena 11213, 11216, 11218, 11219 a 11231.
  • Tato sada má národní skladové číslo vlády USA 5130011263260.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Dynafile
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Typ výfuku: Přední strana
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 117 mm
  • Délka (mm): 371 mm
  • Šířka (mm): 305 mm
  • Hmotnost (kg): 1,7 kg
  • Max. SFPM: 5800