Chiave per tubi con fettuccia di nylon 0 - 125mm

Codice art.: 138A.30
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 138A.30
copia
EAN / GTIN 3148516677532
copia
Codice del produttore 138A.30
copia
Numero-L L60130 5240
copia
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Corpo in lega di alluminio
  • Cintura in nylon altamente resistente

Proprietà:

  • A [″]: 4
  • A [mm]: 125
  • E [mm]: 42
  • E1 [mm]: 27.5
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 760
  • [g]: 290