Maschio a macchina GARANT Master Tap Forma B, AlTiX, M: M4

Codice art.: 132721 M4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M4
Rivestimento AlTiX
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,7 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 4,5 mm
Quadro del codolo □ 3,4 mm
⌀ Preforo 3,3 mm
⌀ Filettatura 4 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Serie Master Tap
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 12 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 132721 M4
copia
EAN / GTIN 4045197900388
copia
Codice del produttore 132721 M4
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
30
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
35
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
20
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
30
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
30
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
25
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
12
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
8
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
10
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
8
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
20
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
20
Uni
adatto per / [m/min]
 
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio universale progettato per l’utilizzo su un’ampia gamma del materiale con un’elevata sicurezza dei processi.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
  • Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.
  • Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli.
Corrisponde alla norma ISO 2X/6HX.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Tap" Visualizza tutto
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello