GARANT Master Tap gépi menetfúró B alak M4

Cikkszám: 132721 M4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 829 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M4
Bevonat AlTiX
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,7 mm
Teljes hossz L 63 mm
Szár ⌀ Ds 4,5 mm
Szár négyszög □ 3,4 mm
Magfurat ⌀ 3,3 mm
Menet ⌀ 4 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Sorozat Master Tap
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 12 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132721 M4
EAN / GTIN 4045197900388

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
30
Alu (rövid forgácsú)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
30
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Univerzális menetfúró, széles anyagskálához való felhasználáshoz kifejlesztve, nagy folyamatbiztonság mellett.
  • HSS-E-PM szerszámanyag, a maximális kopásállóság érdekében.
  • Csökkentett súrlódási értékek az új nagy teljesítményű bevonatnak köszönhetően.
  • Speciális geometria az optimális forgácselvezetes érdekében.
ISO 2X/6HX-nek felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz