Cricchetto articolato QR a denti fini 1/2″ RSW.4.5° L.416mm

Codice art.: 13261010
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 13261010
copia
EAN / GTIN 4018754286386
copia
Codice del produttore 13261010
copia
Numero-L L60010 6238
copia
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Esclusivo sistema di bloccaggio QR: assicura ogni componente, dal cricchetto alla prolunga alla presa, senza perdere spazio.
Caratteristiche:
  • Unità quadra esterna da 1/2
  • reversibile
  • 80 denti
  • per lavorare in spazi ristretti, con un angolo di lavoro di soli 4,5°.
  • con blocco di sicurezza QuickRelease
  • La leva della maniglia può essere ruotata verso l’alto e verso il basso di circa 90°, si innesta e si blocca nelle seguenti posizioni: dritto, 30° superiore, 60° superiore, 30° inferiore
  • Rilasciare il blocco utilizzando il pulsante nell’area della maniglia.
  • con impugnatura bicomponente
  • Prevenzione del FOD grazie al design senza viti
  • DBGM (Modello di utilità federale tedesco)
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • DIN 3122 / ISO 3315

Proprietà:

  • a: 22 mm
  • Lega: Cromo-acciaio legato, cromato
  • Uscita quadrata esterna (pollici): 1/2 pollici
  • Lunghezza mm (L): 416 mm
  • Numero di denti: 80
  • Peso: 920 g
  • Larghezza mm (b): 41 mm
  • Angolo di lavoro: 4,5°