QR drobnozobna členkasta ročica 1/2″ RSW.4,5° L.416mm

Št. art.: 13261010
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 13261010
EAN/GTIN 4018754286386
Številka proizvajalca 13261010
L-število L60010 6238
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Edinstven sistem zaklepanja QR - brez izgube prostora pritrdi vse sestavne dele, od vrtavke do podaljška in vtičnice.
Lastnosti:
  • 1/2″ zunanji kvadratni pogon
  • preklopno
  • 80 zob
  • Za delo v zaprtih prostorih z delovnim kotom samo 4,5°
  • z varnostno ključavnico QuickRelease
  • Ročico ročaja je mogoče zasukati navzgor in navzdol za približno 90°, zaskoči se in zaklene v naslednjih položajih: naravnost, 30° zgoraj, 60° zgoraj, 30° spodaj
  • Ključavnico sprostite s pritisnim gumbom v območju ročaja.
  • S 2-komponentnim ročajem
  • Preprečevanje FOD zaradi zasnove brez vijakov
  • DBGM (nemški zvezni model uporabnosti)
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano
  • DIN 3122 / ISO 3315

Lastnosti:

  • a: 22 mm
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • Izhodni kvadratni zunanji (palec): 1/2”
  • Dolžina mm (L): 416 mm
  • Število zob: 80
  • Masa: 920 g
  • Širina mm (b): 41 mm
  • Delovni kot: 4,5°

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov