• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Maschio a macchina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM Forma B 6GX, TiCN, M: M5

Codice art.: 131946 M5
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
M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M5
Rivestimento TiCN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 3X 6GX
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,8 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Quadro del codolo □ 4,9 mm
⌀ Preforo 4,2 mm
⌀ Filettatura 5 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino rosso
Serie Master Tap
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 15 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 131946 M5
copia
EAN / GTIN 4062406236274
copia
Codice del produttore 131946 M5
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
30
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
20
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
15
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
12
Acciaio < 50 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
5
TOOLOX 33
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
15
TOOLOX 44
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
5
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
7
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
5
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Potente maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo su acciai con un’elevata resistenza alla trazione e per materiali difficilmente truciolabili. Robusto imbocco corretto per garantire la stabilità dei processi con elevato carico di taglio.
  • Materiale da taglio HSS-E-PM per taglienti molto stabili.
  • Arrotondamento del tagliente ottimizzato.
  • Rivestimento TiCN per la massima protezione contro l’usura.

Classe di tolleranza: ISO 3X/6GX.

Uso:

Per pezzi trattati con uno strato galvanico protettivo oppure soggetti a deformazione post tempra.

Raccomandazioni:

Nei materiali TOOLOX e HARDOX si consiglia di eseguire un foro maggiorato.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Tap" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti