GARANT Master Tap SteelHT Tarod de maşină HSS-E-PM Forma B 6GX, TiCN, M: M5

Cod articol.: 131946 M5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E-PM
Strat de acoperire TiCN
Filet D M5x0,8-6GX
Pasul filetului 0,8 mm
Diametru gaură centrală 4,2 mm
Diametru nominal filet, metric D 5 mm
Lungimea totală L 70 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Deschidere cheie pătrată □ 4,9 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 3X 6GX
Forma tăiere B
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Standard DIN 371
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Arbore neted cu formă pătrată
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Lungimea tijei LS 37,7 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap Steel HT Maschinen-Gewindebohrer
Diametru tăiş D 5 mm
Număr de fileturi 20
Diametru de tăiere 4,1 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 16,9 mm
Lungime tăiere 3,6 mm
Unghi de tăiere 8 grade
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare Neutru, drept
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Proiectarea piesei de tăiere Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Valoare orientativă diametru gaură centrală 4,2 mm
Unghiul flancurilor 60 grade
Tijă întărită da
Normlänge L 70 mm
Grupa de aşchiere H (materiale tari); M (oțel inoxidabil); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător HSS-E-PM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 15 mm
Greutate 14 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat roşu
Tip produs Tarod
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 131946 M5
EAN / GTIN 4062406236274
Număr producător 131946 M5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
Oţel < 1400 N/mm²
P
12
Oţel < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, conceput special pentru utilizare în oţeluri cu rezistenţă mare la tragere şi pentru materialele greu de aşchiat. Con puternic de atac care asigură stabilitatea procesului la o solicitare mare exercitată de forţa de tăiere.
  • Material HSS-E-PM al tăişului - pentru stabilitate maximă a muchiilor tăietoare.
  • Rotunjire optimizată a muchiei aşchietoare.
  • Strat TiCN de acoperire - pentru protecţie maximă împotriva uzurii.

Clasa de toleranţă: ISO 3X/6GX.

Aplicaţie:

Pentru piesele prevăzute cu un strat de protecţie galvanică sau care se contractă uşor prin călire.

Recomandare:

Pentru materialele TOOLOX şi HARDOX, vă recomandăm să alegeţi un ⌀ al găurii mai mare decât cel indicat în DIN (consultaţi tabelul).