Set di maschi a mano, non rivestito, UNC: 2-56

Codice art.: 130700 2-56
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
UNC Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: UNC
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 351
  • Classe di tolleranza: 2B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto 2-56 UNC
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura UNC
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 351
Classe di tolleranza 2B
Forma dell’imbocco D; C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,454 mm
Filetti per pollice 56
⌀ Filettatura 2,18 mm
Lunghezza complessiva L 36 mm
⌀ Codolo Ds 2,8 mm
Quadro del codolo □ 2,1 mm
⌀ Preforo 1,85 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschio a mano
Colore collarino senza
Profondità filettatura 6,54 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 130700 2-56
copia
EAN / GTIN 4045197067968
copia
Codice del produttore 130700 2-56
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
Uni
adatto per / [m/min]
 
Olio
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da due pezzi, 1 sgrossatore e 1 finitore.

Uso:

Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME − B1.1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti