Estrattori per snodi sferici con rapporto di leva per auto, con 25 mm apertura ganascia, 11,5 mm altezza ganascia, 6,5 t max. forza di trazione

Codice art.: 129-0-25
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 129-0-25
copia
EAN / GTIN 4021176989667
copia
Codice del produttore 129-0-25
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il estrattore per snodi sferici con rapporto di leva della serie 129 viene utilizzato per estrarre i perni sferici durante la rimozione di snodi sferici così come i terminali dello sterzo dai tiranti per autovetture e furgoni leggeri. Grazie al suo rapporto di leva, il estrattore per snodi sferici è anche in grado di applicare molta forza dove c'è poco spazio di accesso. La serie 129 convince per la sua versatilità d'uso. Oltre a un modello universale, ci sono anche versioni specifiche, realizzate appositamente per determinati tipi e modelli di automobili, permettendo così un'applicazione ideale. Il campo di serraggio leva è regolabile tramite la filettatura del mandrino centrale.
  • Il bullone può essere regolato per adattare in modo flessibile il campo di serraggio.
  • La capacità di serraggio può essere aumentata con una semplice riconfigurazione.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 60 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 2 3/8
  • Profondità totale [mm]: 153 mm
  • Profondità totale [pollici]: 6 1/32
  • Altezza totale [mm]: 120 mm
  • Altezza totale [pollici]: 4 3/4
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 24 mm
  • Coppia massima [Nm]: 45 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 33.19
  • Forza di trazione massima [kN]: 65 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 6,5 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 7.17
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Spessore della forcella in punta, K [mm]: 2 mm
  • Spessore della forcella all'estremità, K [pollici]: 1/16
  • Apertura della forcella (apertura bocca) [mm]: 25 mm
  • Apertura della forchetta (apertura della bocca) [pollice]: 1
  • Altezza della forcella (altezza della ganascia) [mm]: 11,5 mm
  • Altezza della forcella (altezza della ganascia) [pollici]: 7/16
  • Campo di serraggio della leva [mm]: 50 mm
  • Campo di serraggio della leva [pollici]: 1 15/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)