{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Tolleranza codolo | h6 | |
⌀ Nominale DC | 5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Angolo di affilatura | 90 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 13 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo |
121040 5
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197038548
copia |
|
Codice del produttore |
121040 5
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |