HM-NC-dubbhålsborr 90° spiralformat 5 mm

Art-nr: 121040 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
335 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Spetsvinkel: 90
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Tekniska data

Skafttolerans h6
Nominell ⌀ DC 5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Tolerans nom.-⌀ h6
Spetsvinkel 90 grad
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skär Z 2
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 13 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 5 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Förborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 121040 5
EAN/GTIN 4045197038548

Användningstabell

Aluminium, plast
N
260
Alu (kortspånig)
N
240
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Exakt centrisk spetsslipning. Lätt förborrning och hög formnoggrannhet vid centrerborrning. Stabil tack vare korta spånspår.
≥ ⌀ 6 mm med Weldonskaft HB.

Användningsdata:

Med spetsvinkel 90° för centreringsborrning och samtidig försänkning när ett spiralborr med mindre diameter följer.

Anmärkning:

Använd varvtal för den faktiska borr-⌀ (ej generell för borrens ytter-⌀).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen