{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 4 mm - 12 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Materiale da taglio | HSS E | |
| Norma | Norma interna | |
| Codolo | Codolo a tre superfici di serraggio | |
| Altezza gradino | 6 mm | |
| Lunghezza complessiva | 79 mm | |
| ⌀ Gambo | 6 mm | |
| Gradini di foratura con incrementi di | 1 mm | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Punte a gradino |
| Codice articolo |
118320 4-12
copia |
|
| EAN / GTIN |
4045197036575
copia |
|
| Codice del produttore |
118320 4-12
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |