Stopenjski svedri HSS-E, neprevlečeni, ⌀ rezila: 4-12mm

Št. art.: 118320 4-12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
384 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Držalo s tremi vpenjalnimi površinami

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 4 mm - 12 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard Tovarniški standard
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Višina vrtalne stopnje 6 mm
Celotna dolžina 79 mm
⌀ držala 6 mm
Korak vrtalne stopnje po 1 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjski svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 118320 4-12
EAN/GTIN 4045197036575
Številka proizvajalca 118320 4-12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vsak sveder ima cilindrični nastavek za navrtanje, označitve premerov so v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.

Uporaba:

Vrtanje in posnemanje zarobka, maksimalna debelina materiala = višina stopnje (glejte tabelo).