Punta corta in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 11mm

Codice art.: 113150 11
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    18,80 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    15,67 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 11 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 1897
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 30,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 47 mm
Lunghezza complessiva L 95 mm
⌀ Codolo Ds 11 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,1 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113150 11
copia
EAN / GTIN 4045197005052
copia
Codice del produttore 113150 11
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
80
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
45
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
50
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
40
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
30
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
25
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
10
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
8
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
12
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
8
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
5
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
25
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
80
Uni
adatto per / [m/min]
 
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Particolarmente robuste e stabili grazie al maggiore spessore del nocciolo.
Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale.
Esecuzione non rivestita.

Vantaggi:

Ideale per la foratura con profondità ridotta (ca. 2 − 4xD) su macchine a CN e impianti robotizzati.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.