• Il 29/05 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 30/05/2025

Griffe di estrazione (coppia) con spine di bloccaggio per serie 112

Codice art.: 112-20-100-P
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 112-20-100-P
copia
EAN / GTIN 4021176018282
copia
Codice del produttore 112-20-100-P
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • La coppia di **griffe di estrazione** è adatta per **estrattori** a **2 bracci** per cuscinetti volventi (modello svedese). Le robuste **griffe di estrazione** garantiscono una rimozione particolarmente sicura di cuscinetti, ingranaggi e dischi.
  • Grazie ai ganci di estrazione freimovibili che scivolano sulla traversa, è possibile estrarre anche componenti eccentrici

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 100 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 3 15/16
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 3 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/8
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 15 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 9/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 8 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 5/16
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 15 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 9/16
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 6,5 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 1/4
  • Lunghezza totale [mm]: 137,5 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 5 7/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello