1/4″ Estensione chiave a sgancio rapido L.355mm

Codice art.: 11011514
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11011514
copia
EAN / GTIN 4018754324590
copia
Codice del produttore 11011514
copia
Numero-L L60010 7603
copia
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • con blocco di sicurezza QuickRelease
  • con sommerso bottone
  • con chiusura a sfera
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • DIN 3123 / ISO 3316

Proprietà:

  • Lega: Cromo-acciaio legato, cromato
  • d: 11,6 mm
  • Uscita quadrata esterna (pollici): 1/4 pollici
  • Dim.: 14
  • Lunghezza mm (L): 355 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/4 pollici
  • Peso: 150 g