1/4″ QuickRelease prelungire cheie tubulară L.355mm

Cod articol: 11011514
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 11011514
EAN / GTIN 4018754324590
Număr producător 11011514
L-Număr L60010 7603
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • cu blocare de siguranță QuickRelease
  • cu scufundat buton
  • cu blocare cu bilă
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • DIN 3123 / ISO 3316

Caracteristică:

  • Aliaj: Crom-Aliaj-Oțel, cromat
  • d: 11,6 mm
  • Piața de ieșire externă (inch): 1/4″
  • Ref.: 14
  • Lungime mm (L): 355 mm
  • Pătrat interior (inch): 1/4″
  • Greutate: 150g