{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Filettatura di raccordo | BSP | |
| Pressione di lavoro max. | 25 bar | |
| Serie | Standard-mini | |
| Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
| Lunghezza complessiva | 40 mm | |
| Larghezza complessiva | 70,2 mm | |
| Altezza complessiva | 154,7 mm | |
| Valore della portata | 650 l/min | |
| Pressione di esercizio massima | 25 bar | |
| Temperatura operativa min. | -10 °C | |
| Temperatura operativa max. | 60 °C | |
| Tipo di collegamento | Filetto interno | |
| Filettatura interna | 1/4 pollici | |
| Materiale corpo | alluminio | |
| Tipo di prodotto | nebulizzatore |
| Codice articolo | 100793 | |
| EAN / GTIN | 4047322116725 | |
| Codice del produttore | 100793 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |