Nebulizzatore «Standard-mini», con contenitore in metallo, BG 0, G 1/8

Codice art.: 100792
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
Serie Standard-mini
Lunghezza complessiva 40 mm
Larghezza complessiva 70,2 mm
Altezza complessiva 154,7 mm
Valore della portata 650 l/min
Pressione di esercizio massima 25 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto nebulizzatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100792
EAN / GTIN 4047322116671
Codice del produttore 100792
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Lubrificatore a nebbia «Standard-mini» con contenitore metallico e raccordo antigoccia in metallo, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C. Lubrificatore proporzionale in versione compatta, riempimento dell’olio sotto pressione possibile.

Proprietà:

  • A: 40,0 mm
  • B: 154,7 mm
  • C: 70,2 mm
  • D: 84,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard mini
  • Cassettiera: Zinco pressofuso, verniciato argento
  • Filettatura: G 1/8
  • Tipo di olio: CL 32 secondo DIN 51517-ISO VG 32
  • Contenitore: contenitori metallici
  • Flusso: 650 l/min
  • Gocciolatoio: Zinco-vetro-NBR
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione massima in ingresso: 25 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C