• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nebelöler »Standard-mini«, mit Metallbehälter, BG 0, G 1/4

Artikel-Nr.: 100793
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde BSP
Arbeitsdruck max. 25 bar
Serie Standard-mini
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Länge gesamt 40 mm
Breite gesamt 70,2 mm
Höhe gesamt 154,7 mm
Durchflusswert 650 l/min
Betriebsdruck max. 25 bar
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Art Anschluss Innen-Gewinde
Gewinde innen 1/4 Zoll
Material Gehäuse Aluminium
Produktart Nebelöler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100793
EAN / GTIN 4047322116725
Herstellernummer 100793
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nebelöler »Standard-mini« mit Metallbehälter und Tropfaufsatz Metall, BG 0, G 1/4, PE max. 25 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °C. Proportionalöler in Kompaktbauweise, Öleinfüllung unter Druck möglich.

Merkmal:

  • A: 40,0 mm
  • B: 154,7 mm
  • C: 70,2 mm
  • D: 84,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard-mini
  • Gehäuse: Zink-Druckguss, silber lackiert
  • Gewinde: G 1/4
  • Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
  • Behälter: Metallbehälter
  • Durchfluss: 650 l/min
  • Tropfaufsatz: Zink-Glas-NBR
  • Dichtmaterial: NBR
  • Eingangsdruck max.: 25 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb