Nebulizzatore «Standard-mini», con contenitore in policarbonato, BG 0, G 1/8

Codice art.: 100790
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Pressione di lavoro max. 16 bar
Fabbisogno massimo d’aria 650 l/min
Serie Standard-mini
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Lunghezza complessiva 40 mm
Larghezza complessiva 49,5 mm
Altezza complessiva 144,5 mm
Valore della portata 650 l/min
Pressione di esercizio massima 16 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 1/4 pollici
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto nebulizzatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100790
EAN / GTIN 4047322116664
Codice del produttore 100790
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Lubrificatore a nebbia «Standard-mini» con serbatoio in policarbonato, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C. Lubrificatore proporzionale in versione compatta, riempimento dell’olio sotto pressione possibile.

Proprietà:

  • A: 40,0 mm
  • B: 144,5 mm
  • C: 49,5 mm
  • D: 95,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard mini
  • Cassettiera: Zinco pressofuso, verniciato argento
  • Filettatura: G 1/8
  • Tipo di olio: CL 32 secondo DIN 51517-ISO VG 32
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato
  • Flusso: 650 l/min
  • Gocciolatoio: PA
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C

Download & documenti

Della stessa famiglia "Standard-mini" Visualizza tutto