Regolatore con filtro «Standard-mini», contenitore metallico con manometro incluso, G 1/4

Codice art.: 100784
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
Pressione di lavoro max. 25 bar
Serie Standard-mini
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Lunghezza complessiva 40 mm
Larghezza complessiva 65 mm
Altezza complessiva 163,5 mm
Pressione di lavoro da 0,5 bar
Pressione di lavoro fino a 10 bar
Pressione di esercizio massima 25 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Raccordo filettato
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto filtro regolatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100784
EAN / GTIN 4047322102148
Codice del produttore 100784
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore con filtro «Standard-mini», con contenitore metallico, manometro e dado per pannello incluso, 5 µm, BG 0, G 1/4, campo di regolazione 0, 5 - 10 bar. Regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione a monte, con controllo di ritorno e sfiato secondario, in combinazione con un separatore centrifugo in versione compatta e di piccole dimensioni. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino.

Proprietà:

  • A: 40,0 mm
  • B: 163,5 mm
  • C: 65,0 mm
  • D: 98,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard mini
  • Cassettiera: Zinco pressofuso, verniciato argento
  • Filettatura: G 1/4
  • Contenitore: contenitori metallici
  • Flusso: 350 l/min
  • cappuccio: Ottone POM
  • materiale di tenuta: NBR
  • finezza del filtro: 5 µm
  • Scarico della condensa: Manuale
  • Campo di regolazione max.: 10 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 25 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 16 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C