Regolatore con filtro «Standard-mini», contenitore metallico con manometro incluso, G 1/8

Codice art.: 100783
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
Serie Standard-mini
Lunghezza complessiva 40 mm
Larghezza complessiva 65 mm
Altezza complessiva 163,5 mm
Pressione di lavoro da 0,5 bar
Pressione di lavoro fino a 10 bar
Pressione di esercizio massima 25 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto filtro regolatore
Materiale corpo alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100783
EAN / GTIN 4047322102117
Codice del produttore 100783
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore con filtro «Standard-mini», con contenitore metallico, manometro e dado per pannello incluso, 5 µm, BG 0, G 1/8, campo di regolazione 0, 5 - 10 bar. Regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione a monte, con controllo di ritorno e sfiato secondario, in combinazione con un separatore centrifugo in versione compatta e di piccole dimensioni. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino.

Proprietà:

  • A: 40,0 mm
  • B: 163,5 mm
  • C: 65,0 mm
  • D: 98,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard mini
  • Cassettiera: Zinco pressofuso, verniciato argento
  • Filettatura: G 1/8
  • Contenitore: contenitori metallici
  • Flusso: 350 l/min
  • cappuccio: Ottone POM
  • materiale di tenuta: NBR
  • finezza del filtro: 5 µm
  • Scarico della condensa: Manuale
  • Campo di regolazione max.: 10 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 25 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 16 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C