Regolatore di pressione «Standard-mini» con manometro, BG 0, G 1/8, 0, 1-3, 5 bar

Codice art.: 100763
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie Standard-mini
Lunghezza complessiva 43 mm
Larghezza complessiva 72,5 mm
Altezza complessiva 63 mm
Valore della portata 450 l/min
Pressione di lavoro da 0,1 bar
Pressione di lavoro fino a 3,5 bar
Pressione di esercizio massima 25 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto regolatore di pressione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100763
EAN / GTIN 4047322092081
Codice del produttore 100763
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione «Standard-mini» con manometro, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C, campo di regolazione 0, 1 - 3, 5 bar. Regolatore di pressione a membrana con ritorno in posizione iniziale e sfiato secondario, in versione compatta e di piccole dimensioni. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino.

Proprietà:

  • A: 43,0 mm
  • B: 72,5 mm
  • C: 9,5 mm
  • D: 63,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard mini
  • Cassettiera: Zinco pressofuso, verniciato argento
  • Filettatura: G 1/8
  • Flusso: 450 l/min
  • cappuccio: POM
  • materiale di tenuta: Elastollan/TPU
  • Campo di regolazione max.: 3,5 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,1 bar
  • Pressione massima in ingresso: 25 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 4 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C

Download & documenti

Della stessa famiglia "Standard-mini" Visualizza tutto