{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord filetat | BSP | |
| Presiune de lucru maxim | 25 bar | |
| Serie | Standard-mini | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Lungimea totală | 40 mm | |
| Lăţimea totală | 70,2 mm | |
| Înălţimea totală | 154,7 mm | |
| Valoare debit | 650 l/min | |
| Presiune maximă de funcționare | 25 bar | |
| Temperatura minimă de funcționare | -10 °C | |
| Temperatura maximă de funcționare | 60 °C | |
| Tip conectare | Filet interior | |
| Filet interior | 1/4 inch | |
| Materialul carcasei | aluminiu | |
| Tip produs | pulverizator cu vapori de ulei |
| Cod articol | 100793 | |
| EAN / GTIN | 4047322116725 | |
| Număr producător | 100793 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |