Mist oiler »Standard-mini« with metal container, Size 0, G 1/4

Nr art.: 100793
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Gwint przyłączający BSP
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Seria Standard-mini
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość całkowita 40 mm
Szerokość całkowita 70,2 mm
Wys. całkowita 154,7 mm
Wydajność przepływu 650 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/4 cal
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu olejarki mgłowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100793
EAN / GTIN 4047322116725
Numer producenta 100793
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Mist oiler »Standard-mini« with metal container, Size 0, G 1/4, Input pressure max. 25 bar, Medium / ambient temp. max. 60 °C

Cecha szcz.:

  • A: 40.0 mm
  • B: 154.7 mm
  • C: 70.2 mm
  • D: 84.5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Series: Standard mini
  • Casing: Zinc die-cast, silver lacquered
  • Thread: G 1/4
  • type of oil: CL 32 according to DIN 51517-ISO VG 32
  • Container: metal container
  • Rate of flow: 650 l/min
  • drip tray: Zinc-glass-NBR
  • sealing material: NBR
  • Max. inlet pressure: 25 bar
  • flow measurement: at Pe 1 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C