Lubrificateur à brouillard « Standard-mini », avec réservoir en polycarbonate, BG 0, G 1/8

Réf.: 100790
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Pression de service maximale 16 bar
Quantité maximale d’air absorbé 650 l/min
Série Standard-mini
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Longueur totale 40 mm
Largeur totale 49,5 mm
Hauteur totale 144,5 mm
Débit 650 l/min
Pression de service maximale 16 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 60 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 1/4 pouce
Matériau boîtier aluminium
Type de produit systèmes de lubrification à brouillard d’huile

Identification et classification

Référence article 100790
EAN / GTIN 4047322116664
Réf. fabricant 100790
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Lubrificateur à brouillard « Standard-mini » avec réservoir en polycarbonate, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C. Lubrificateur proportionnel de conception compacte, remplissage d’huile sous pression possible.

Caractéristique(s):

  • A: 40,0 mm
  • B: 144,5 mm
  • C: 49,5 mm
  • D: 95,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Série: Mini standard
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
  • Filetage: G 1/8
  • type d’huile: CL 32 selon DIN 51517-ISO VG 32
  • récipient: Récipient en polycarbonate
  • Débit: 650 l/min
  • Support d’égouttage: PA
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C