Tågespreder »Standard-mini«, med polycarbonatbeholder, BG 0, G 1/8

Art.-nr.: 100790
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Arbejdstryk maksimalt 16 bar
Maks. luftbehov 650 l/min
Serie Standard-mini
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning trykluftdrevet
Samlet længde 40 mm
Totalbredde 49,5 mm
Samlet højde 144,5 mm
Gennemstrømningsværdi 650 l/min
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/4 tommer
Materiale, hus aluminium
Produkttype tågesmører

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100790
EAN/GTIN 4047322116664
Producentnummer 100790
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tågesmøremiddel »Standard-mini« med polycarbonatbeholder, BG 0, G 1/8, PE maks. 16 bar, mediums omgivelsestemperatur maks. 60 °C. Proportionalsmøremiddel i kompakt udførelse, oliepåfyldning under tryk mulig.

Egenskab:

  • A: 40,0 mm
  • B: 144,5 mm
  • C: 49,5 mm
  • D: 95,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard-mini
  • Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
  • Gevind: G 1/8
  • olietype: CL 32 i henhold til DIN 51517-ISO VG 32
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder
  • Gennemstrømning: 650 l/min
  • Drypbakke: PA
  • tætningsmateriale: NBR
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C