Nebulizador «Standard-mini», con recipiente de policarbonato, BG 0, G 1/8

Número de artículo: 100790
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de trabajo máxima 16 bar
Demanda de aire máxima 650 l/min
Serie Standard-mini
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud total 40 mm
Anchura total 49,5 mm
Altura total 144,5 mm
Valor del flujo 650 l/min
Presión máxima de funcionamiento 16 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 60 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/4 pul
Material carcasa aluminio
Tipo de producto engrasador por neblina

Identificación y clasificación

Número de artículo 100790
EAN / GTIN 4047322116664
Número del fabricante 100790
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Lubricador de niebla «Standard-mini» con depósito de policarbonato, BG 0, G 1/8, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C. Lubricador proporcional de diseño compacto, llenado de aceite bajo presión posible.

Característica:

  • A: 40,0 mm
  • An: 144,5 mm
  • C: 49,5 mm
  • D: 95,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Mini estándar
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
  • Rosca: G 1/8
  • Tipo de aceite: CL 32 según DIN 51517-ISO VG 32
  • Envase: Depósito de policarbonato
  • Caudal: 650 l/min
  • Accesorio para gotas: PA
  • material de sellado: NBR
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C