Regulador de presión «Standard-mini» con manómetro incluido, BG 0, G 1/8, 0, 1-3, 5 bar

Número de artículo: 100763
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie Standard-mini
Longitud total 43 mm
Anchura total 72,5 mm
Altura total 63 mm
Valor del flujo 450 l/min
Presión de trabajo desde 0,1 bar
Presión de trabajo hasta 3,5 bar
Presión máxima de funcionamiento 25 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 60 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Material carcasa aluminio
Tipo de producto regulador de presión

Identificación y clasificación

Número de artículo 100763
EAN / GTIN 4047322092081
Número del fabricante 100763
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión «Standard-mini» con manómetro incluido, BG 0, G 1/8, PE máx. 25 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C, rango de regulación 0,1 - 3,5 bar. Regulador de presión de membrana reversible con purga secundaria en diseño compacto y pequeño. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual.

Característica:

  • A: 43,0 mm
  • An: 72,5 mm
  • C: 9,5 mm
  • D: 63,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Mini estándar
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
  • Rosca: G 1/8
  • Caudal: 450 l/min
  • capó: POM
  • material de sellado: Elastollan/TPU
  • Rango de regulación máx.: 3,5 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,1 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 4 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C