{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Standard-mini | |
| Longueur totale | 43 mm | |
| Largeur totale | 72,5 mm | |
| Hauteur totale | 63 mm | |
| Débit | 450 l/min | |
| Pression de service de | 0,1 bar | |
| Pression de service jusqu’à | 3,5 bar | |
| Pression de service maximale | 25 bar | |
| Température de fonctionnement minimale | -10 °C | |
| Température de fonctionnement maximale | 60 °C | |
| Type de raccordement | filetage intérieur | |
| Matériau boîtier | aluminium | |
| Type de produit | pressostats |
| Référence article | 100763 | |
| EAN / GTIN | 4047322092081 | |
| Réf. fabricant | 100763 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |