Regulator de presiune „Standard-mini” cu manometru, BG 0, G 1/8, 0, 1-3, 5 bar

Cod articol.: 100763
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie Standard-mini
Lungimea totală 43 mm
Lăţimea totală 72,5 mm
Înălţimea totală 63 mm
Valoare debit 450 l/min
Presiune de lucru de 0,1 bar
Presiune de lucru până la 3,5 bar
Presiune maximă de funcționare 25 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 60 °C
Tip conectare Filet interior
Materialul carcasei aluminiu
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 100763
EAN / GTIN 4047322092081
Număr producător 100763
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune „Standard-mini” cu manometru, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, temperatura mediului ambiant max. 60 °C, interval de reglare 0, 1 - 3, 5 bar. Regulator de presiune cu membrană reversibil, cu aerisire secundară, în execuție compactă. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale.

Caracteristică:

  • A: 43,0 mm
  • B: 72,5 mm
  • C: 9,5 mm
  • D: 63,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard mini
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
  • Filet: G1/8
  • Debit: 450 l/min
  • capac cu arc: POM
  • material de etanșare: Elastollan/TPU
  • Domeniu de reglare max.: 3,5 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,1 bar
  • Presiune maximă la intrare: 25 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 4 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Standard-mini" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript