• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Moschettone DOUBLE TRI

Codice art.: 098194
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
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
Tipo di prodotto Moschettone
Tipo di chiusura Chiusura girevole (sistema Twist Lock); Double Tri Lock System; Moschettone
Carico di rottura in direzione del carico principale 22 kN
Particolarità Apertura in entrambe le direzioni
Normativa EN 362
Materiale Alluminio
Peso 90 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098194
EAN / GTIN 4030281286271
Codice del produttore H-173-TRI
Produttore/persona responsabile SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Descrizione

Esecuzione:

DOUBLE TRI. Moschettone HMS in alluminio con tecnologia a 180° e meccanismo di chiusura DOUBLE TRI: spingere verso l'alto - girare - aprire. Adatti per lavori con mano sinistra o con entrambe le mani tramite rotazione dell’apertura in entrambe le direzioni.

Norma:

EN 362