• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Karabiner DOUBLE TRI

Artikel-Nr.: 098194
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
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
Produktart Karabiner
Verschluss-Art Double Tri Lock System; Drehverschluss (Twist Lock System); Schnapphaken
Bruchlast in Hauptlastrichtung 22 kN
Besonderheit Öffnung in beide Richtungen
Norm EN 362
Material Aluminium
Gewicht 90 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098194
EAN / GTIN 4030281286271
Herstellernummer H-173-TRI
Hersteller/verantwortliche Person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Beschreibung

Ausführung:

DOUBLE TRI. HMS-Karabiner aus Aluminium mit 180° Technologie und DOUBLE TRI Lock System: hochschieben - drehen - öffnen. Gut geeignet für links- oder beidhändige Arbeiten durch Drehbarkeit der Öffnung in beide Richtungen.

Norm:

EN 362