• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Carabină DOUBLE TRI

Cod articol.: 098194
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
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
Tip produs Carabină
Tipul închiderii Cheie rotativă (sistem Twist Lock); Clemă de lanț; Double Tri Lock System
Ruperea sarcinii în direcția sarcinii principale 22 kN
Particularitate Deschidere în ambele direcții
Standard EN 362
Material Aluminiu
Greutate 90 g

Identificare și clasificare

Cod articol 098194
EAN / GTIN 4030281286271
Număr producător H-173-TRI
Producător/responsabil SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Descriere

Execuţie:

DOUBLE TRI. Carabină HMS din aluminiu cu tehnologie 180° şi mecanism de închidere DOUBLE TRI: împingere în sus – rotire – deschidere. Recomandat în special pentru lucrări efectuate cu mâna stângă sau ambele mâini datorită posibilităţii de rotire a deschiderii în ambele direcţii.

Standard:

EN 362