• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Karabijnhaak DOUBLE TRI

Artikelnummer: 098194
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
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
Breuklast hoofdas 22 kN
Gewicht 0,09 kg
Producttype Karabijnhaak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098194
EAN/GTIN 4030281286271
Nummer fabrikant H-173-TRI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Omschrijving

Uitvoering:

DOUBLE TRI. HMS-karabijnhaak van aluminium met 180° technologie en DOUBLE TRI Lock-systeem: omhoogschuiven - draaien - openen. Zeer geschikt voor linkshandig gebruik of gebruik met beide handen doordat de opening in beide richtingen kan worden verdraaid.

Norm:

EN 362