Mosquetón DOUBLE TRI

Número de artículo: 098194
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
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
Tipo de producto Mosquetón
Tipo de cierre Cierre giratorio (sistema Twist Lock); Double Tri Lock System; Gancho de cierre
Carga de rotura en dirección a carga principal 22 kN
Particularidad Apertura en ambas direcciones
Norma EN 362
Material Aluminio
Peso 90 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 098194
EAN / GTIN 4030281286271
Número del fabricante H-173-TRI
Fabricante/responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Descripción

Ejecución:

DOUBLE TRI. Mosquetón HMS de aluminio con tecnología de 180° y DOUBLE TRI Lock System: deslizar hacia arriba - girar - abrir. Muy adecuado para el trabajo con la mano izquierda o con ambas manos gracias a la posibilidad de giro de la abertura en ambas direcciones.

Norma:

EN 362