• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mousqueton DOUBLE TRI

Réf.: 098194
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
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
Type de produit mousqueton
Type de fermeture Double Tri Lock System; crochet à déclic; fermeture rotative (système Twist Lock)
Charge de rupture dans la direction principale de la charge 22 kN
Particularité ouverture dans les deux directions
Norme EN 362
Matériau Aluminium
Poids 90 g

Identification et classification

Référence article 098194
EAN / GTIN 4030281286271
Réf. fabricant H-173-TRI
Fabricant/personne responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Description

Exécution:

DOUBLE TRI. Mousqueton HMS en aluminium avec technologie à 180° et mécanisme de fermeture triple: pousser vers le haut - tourner - ouvrir. Adapté aux travaux avec la main gauche ou les deux mains grâce à l'ouverture pivotante dans les deux sens.

Norme:

EN 362