• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Karabina DOUBLE TRI

Artiklové číslo: 098194
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Karabiny
Druh uzávěru Double Tri Lock System; Otočný uzávěr (systém Twist Lock); Zacvakávací uzávěr
Zatížení na mezi pevnosti ve směru hlavního zatížení 22 kN
Zvláštní znaky Otvor oběma směry
Norma EN 362
Materiál Hliník
Hmotnost 90 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098194
EAN / GTIN 4030281286271
Číslo výrobce H-173-TRI
Výrobce/odpovědná osoba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Popis

Provedení:

DOUBLE TRI. Karabina HMS z hliníku s technologií 180° a systémem DOUBLE TRI Lock: zdvihnout - otočit - otevřít. Velmi vhodná pro práce levou rukou nebo oběma rukama díky rozevírání v obou směrech.

Norma:

EN 362