• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Karabinhage DOUBLE TRI

Art.-nr.: 098194
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
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
Produkttype karabinhage
Lukketype Double Tri Lock System; drejelås (Twist Lock System); karabinhage
Trækstyrke af last i hovedlastretningen 22 kN
Bemærk kan åbnes i begge retninger
Standard EN 362
Materiale Aluminium
Vægt 90 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098194
EAN/GTIN 4030281286271
Producentnummer H-173-TRI
Producent/ansvarlig person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Betegnelse

Udførelse:

DOUBLE TRI. HMS-karabinhage af aluminium med 180° teknologi og DOUBLE TRI Lock System: skubbe op - dreje - åbne. Velegnet til arbejde med venstre hånd eller med begge hænder ved at dreje åbningen i begge retninger.

Norm:

EN 362