Archetti antirumore GARANT, Modello: 28

Codice art.: 097682 28
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.973 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, blu Blu notte
Tonalità cromatica, arancione Arancio puro
Parte descritta, Blu notte Bügel
Parte descritta, Arancio puro Stöpsel
Variante Staffe per la testa; Staffe per la nuca
Materiale tappi Poliuretano (PU)
Proprietà slittone presagomate
Colore blu; arancione
Tipo di prodotto Archetti antirumore
Dimensione Misura unitaria
Valore SNR (valore di isolamento) 28 dB
Normativa EN 352-2
Attenuazione del rumore Es. passiva
Riutilizzo Riutilizzabile
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097682 28
EAN / GTIN 4067263129738
Codice del produttore 097682 28
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Grazie alla loro forma innovativa, gli inserti auricolari con archetto GARANT permettono di utilizzare l’archetto stesso in tutte e tre le comuni posizioni previste. In questo modo, a seconda delle esigenze e/o delle preferenze individuali, l’archetto può essere portato sulla nuca, sopra la testa o sotto il mento. La forma degli inserti è ispirata all’anatomia dell’apertura del condotto uditivo e, insieme all’archetto flessibile, assicura una copertura confortevole e completa del condotto stesso. Grazie alla combinazione di peso ridotto e forma anatomica dell’archetto, in tutte e tre le posizioni il risultato si traduce in un’indossabilità straordinaria. La superficie degli inserti auricolari è in PU poco poroso e rende così più difficile la formazione di sporco. Con poche operazioni e in brevissimo tempo è possibile sostituire gli inserti in modo igienico (inserti di ricambio n. art. 097683 28). UTC SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 24 dB). OTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB). BTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 23 dB).

Warning:

Uso previsto
  • Posizionare l’archetto sotto il mento, sopra la testa o intorno al collo.
  • Utilizzare solo con inserto auricolare di ricambio n. art.
  • 097683.
  • Protegge dai rumori dannosi.
  • Per garantire un effetto protettivo ottimale, il livello di rumorosità residuo efficace che giunge all’orecchio dell’utilizzatore deve essere compreso tra 70 e 80 dB.
  • Il valore di protezione presunto delle cuffie prescelte può essere calcolato sottraendo la deviazione standard dall’attenuazione media.
  • Il valore di isolamento indicato per questi prodotti si basa sull’isolamento del rumore continuo.
  • Questi inserti auricolari non sono adatti per l’utilizzo in ambienti con rumore intermittente o improvviso, in cui è necessaria una notevole protezione acustica, e nelle aree che richiedono una protezione aggiuntiva contro le basse frequenze in ambienti con un elevato livello di rumorosità.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Questo prodotto può danneggiarsi a contatto con alcune sostanze chimiche.
  • Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste al produttore.