sangallinen kuulosuojain GARANT, Tyyppi: 28

Tuote nro.: 097682 28
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
5 451 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

SNR-arvo (vaimennusarvo) 28 dB(A)
Tulpan materiaali polyuretaani
Tuotetyyppi sangallinen kuulosuojain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097682 28
EAN / GTIN 4067263129738
Valmistajan numero 097682 28
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sangallisen GARANT-kuulosuojaimen muoto mahdollistaa sangan innovatiivisen muodon ansiosta käytön kaikissa kolmessa tavallisessa asennossa. Sanka voidaan vaatimuksista ja/tai henkilökohtaisista mieltymyksistä riippuen asettaa niskaan, pään päälle tai leuan alle. Tulpan muoto on suunniteltu korvakäytävän aukon anatomiaan sopivaksi ja tulppa asettuu yhdessä taipuisan sankanivelen kanssa korvakäytävään miellyttävästi ja tiiviisti. Pienen painon ja sangan anatomisen muotoilun ansiosta käyttömukavuus on erinomainen – kaikissa kolmessa käyttöasennossa. Korvatulpan pinta on pienihuokoista PU-materiaalia, joka hankaloittaa lian tarttumista pinnalle. Tulpan hygieeninen vaihtaminen (vaihtotulppa nro 097683 28) on nopeaa ja helppoa. UTC SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 24 dB). OTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB). BTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 23 dB).

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Aseta sanka leuan alle, pään päälle tai niskaan.
  • Käytä vain vaihtokorvatulppien tuotenumero
  • 097683 kanssa.
  • Suojaa haitalliselta melulta.
  • Optimaalinen suojavaikutus vain, kun käyttäjän korvassa saavutetaan vaikuttava 70–80 dB:n jäännösääni.
  • Vakiopoikkeaman vähennys ääneneristyksen keskiarvosta tuottaa kuulonsuojaimen oletetun suojavaikutuksen.
  • Tuotteelle ilmoitettu vaimennusarvo perustuu vaimennukseen jatkuvalta melulta.
  • Nämä korvatulpat eivät sovellu käytettäväksi ympäristöissä, joissa esiintyy ajoittaista tai impulssimelua, koska silloin tarvitaan suurempi äänenvaimennus, eivätkä alueilla, jotka vaativat lisäksi suojausta alhaisilta taajuuksilta ympäristöissä, joissa on korkea melutaso.

Väärinkäyttö
  • Suojavaikutus ei saa heiketä yhdessä muiden suojavarusteiden kanssa haitaten käyttäjää tehtävissään.
  • Tietyt kemialliset aineet voivat aiheuttaa tuotteeseen vaurioita.
  • Lisätietoja on kysyttävä valmistajalta.