Protector auditivo de diadema GARANT, Tipo: 28

Número de artículo: 097682 28
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3.874 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul
Azul noche
Color, naranja
Naranja puro
Pieza descrita, Azul noche
Bügel
Pieza descrita, Naranja puro
Stöpsel
Variante
Diademas; Arcos para la nuca
Material tapones
Poliuretano (PU)
Característica del tapón
preformado
Color
azul; naranja
Tipo de producto
Protector auditivo de diadema
Tamaño
Tamaño único
Valor SNR (coeficiente de aislamiento)
28 dB
Norma
EN 352-2
Atenuación del ruido
Pasivo/a
Reutilización
Reutilizable
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 097682 28
EAN / GTIN 4067263129738
Número del fabricante 097682 28
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El protector auditivo de diadema GARANT, gracias a su forma innovadora, permite utilizar la diadema en las tres posiciones de uso más habituales. De este modo, la diadema se puede llevar, según las necesidades o preferencias personales, en la nuca, encima de la cabeza, o debajo de la barbilla. La forma de los tapones se basa en la anatomía del orificio del conducto auditivo y, junto con la articulación flexible de la diadema, cubre el conducto auditivo de forma agradable y completa. En combinación con su peso reducido y la forma anatómica de la diadema (en las tres posiciones de uso), el resultado es una excelente comodidad de uso. La superficie de los tapones de protección auditiva es de PU muy poroso, lo cual dificulta la adhesión de la suciedad. El cambio higiénico de los tapones (tapones de recambio n.° 097683 28) se puede hacer muy deprisa con unos pocos pasos. UTC SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 24 dB). OTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB). BTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 23 dB).

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Posicionar el arco debajo de la barbilla, encima de la cabeza o en la nuca.
  • Utilizar solamente con juego de tapones de protección auditiva de recambio n.°
  • 097683.
  • Protege del ruido perjudicial.
  • El efecto protector es óptimo solo si se alcanza un nivel de ruido residual efectivo en el oído del portador de 70 dB a 80 dB.
  • La deducción de la desviación típica del valor medio del aislamiento acústico da como resultado el efecto protector supuesto del protector auditivo considerado.
  • El valor de aislamiento indicado para estos productos está basado en la amortiguación de ruido continuo.
  • Estos tapones de protección auditiva no son apropiados para el uso en entornos con ruido intermitente o impulsivo en los cuales se requiere un mayor nivel de aislamiento acústico, así como en zonas que requieren una protección adicional contra bajas frecuencias en entornos con un nivel de ruido elevado.

Utilización indebida
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • Este producto puede ser atacado por determinadas sustancias químicas.
  • Otras indicaciones deberían solicitarse al fabricante.