arceau antibruit GARANT, Type: 28

Réf.: 097682 28
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 885 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Teinte, orange Orangé pur
Pièce décrite, Bleu nocturne Bügel
Pièce décrite, Orangé pur Stöpsel
Variante serre-têtes; serre-nuques
Matériau bouchon Polyuréthane (PU)
Caractéristiques des bouchons préformé
Couleur bleu; orange
Type de produit arceau antibruit
Réf. Taille unique
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 28 dB
Norme EN 352-2
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation réutilisable
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 097682 28
EAN / GTIN 4067263129738
Réf. fabricant 097682 28
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Grâce à sa forme innovante, l’arceau antibruit GARANT peut être utilisé dans les trois positions de port courantes. L’arceau peut ainsi être porté en fonction des exigences et/ou des préférences personnelles dans la nuque, par-dessus la tête ou sous le menton. La forme du bouchon s’adapte à l’anatomie de l’orifice du conduit auditif et assure, avec l’articulation flexible de l’arceau, un recouvrement agréable et complet du conduit auditif. En combinaison avec un poids réduit et une forme anatomique (dans les trois positions de port), il en résulte un excellent confort. La surface des bouchons antibruit est en PU à pores étroits, ce qui rend difficile l’adhérence de saletés. Un remplacement hygiénique des bouchons (bouchons de rechange 097683 28) est possible très rapidement en quelques gestes. UTC SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 24 dB). OTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB). BTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 23 dB).

Warning:

Utilisation normale
  • Positionner l’arceau sous le menton, par-dessus la tête ou dans la nuque.
  • Utiliser uniquement avec les bouchons antibruit de rechange
  • 097683.
  • Protège contre les nuisances sonores.
  • Un effet protecteur optimal est assuré uniquement lorsqu’un niveau sonore résiduel effectif de 70 à 80 dB est atteint au niveau de l’oreille.
  • La déduction de l’écart type de la valeur moyenne d’isolation acoustique donne l’effet protecteur supposé de la protection auditive considérée.
  • La valeur d’isolation acoustique indiquée pour ces produits est basée sur l’atténuation d’un bruit continu.
  • Ces bouchons antibruit ne conviennent pas à une utilisation dans des environnements produisant des bruits intermittents ou impulsifs, où un niveau de protection acoustique supérieur est requis, ni dans des zones nécessitant une protection supplémentaire contre les basses fréquences dans des environnements à niveau de bruit élevé.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Ce produit peut occasionner des troubles en raison de la présence de substances chimiques.
  • Pour plus d’informations, contacter le fabricant.