• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Bygelhörselskydd GARANT, Typ: 28

Art-nr.: 097682 28
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
5 009 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

SNR-värde (dämpvärde) 28 dB(A)
Material öronproppar Polyuretan
Produktslag Bygelhörselskydd

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097682 28
EAN/GTIN 4067263129738
Tillverkarens nummer 097682 28
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

GARANT bygelhörselskydd gör det genom den innovativa formen möjligt att använda bygeln i alla de tre vanliga bärarpositionerna. Bygeln kan alltså, allt efter behov och/eller personlig smak, bäras i nacken, på hjässan eller under hakan. Proppens form är anpassad till hörselgångöppningens anatomi och svarar tillsammans med den flexibla bygelleden för en behaglig och fullständig täckning av hörselgången. I kombination med låg vikt och anatomisk bygelform – i alla tre bärpositionerna – blir resultatet en utmärkt bärkomfort. Hörselskyddsproppens yta är av tätporig polyuretan, vilket gör det svårare för smuts att fastna. Ett hygieniskt byte av propparna (ersättningsproppar nr 097683 28) kan göras med några få handgrepp på mycket kort tid. UTC SNR = 29 dB (H = 30 dB, M =25 dB, L = 24 dB). OTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M =24 dB, L = 22 dB). BTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M =25 dB, L = 23 dB).

Warning:

Avsedd användning
  • Placera bygeln under hakan, över hjässan eller mot nacken.
  • Använd enbart med utbyteshörselskyddsproppar art.Nr.
  • 097683.
  • Skyddar mot skadligt buller.
  • Optimal skyddseffekt uppnås bara om den effektiva restljudnivån vid bärarens öra ligger mellan 70 dB och 80 dB.
  • Genom att subtrahera standardavvikelsen från ljuddämpningens medelvärde erhålls det betraktade hörselskyddets antagna skyddseffekt.
  • Den för dessa produkter uppgivna dämpningsvärdet är baserat på dämpning av kontinuerligt buller.
  • Dessa hörselskyddsproppar är inte lämpliga att använda i miljöer med intermittent eller impulsformigt buller, där en högre ljudskyddsgrad krävs, och i områden som kräver extra skydd mot låga frekvenser i miljöer med hög ljudnivå.

Olämplig användning
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.
  • Produkten kan orsaka besvär på grund av vissa kemiska substanser.
  • Fler uppgifter kan efterfrågas hos tillverkaren.