Ausų kištukai su lankeliu GARANT, Tipas: 28

Prekės Nr.: 097682 28
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 091 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Spalvų tonai, oranžinės spalvos Gryna oranžinė
aprašyta dalis, Nakties mėlyna Bügel
aprašyta dalis, Gryna oranžinė Stöpsel
Variantai galvos lankelis; kaklo lankeliai
Kištukų medžiaga Poliuretanas (PU)
Kištukų savybės pradinė forma
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Produkto rūšis ausų kištukai su lankeliu
Dydis Standartinio dydžio
SNR vertė (slopinimo vertė) 28 dB
Standartas EN 352-2
Triukšmo mažinimas pasyv.
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
AAP apsaugos kategorija II

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097682 28
EAN / GTIN 4067263129738
Gamintojo numeris 097682 28
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT ausinės su lankeliu užtikrina patogų dėvėjimą visomis trimis padėtimis. Lankelį galima dėvėti ant kaklo, virš galvos ar po smakru, atsižvelgiant į reikalavimus ir / arba asmeninius pageidavimus. Kištukų forma pagrįsta ausies kanalo angos anatomija ir kartu su lanksčiu lankeliu užtikrina patogų ir pilną ausies kanalo uždengimą. Dėl nedidelio lankelio svorio ir anatominės formos visose trijose dėvėjimo padėtyse užtikrinamas itin patogus dėvėjimas. Ausų kištukų paviršius pagamintas iš siaurų porų PU medžiagos, todėl nešvarumai prikimba sunkiau. Higieniškas kištuko pakeitimas (atsarginis kištukas 097683 28) yra įmanomas atlikus kelis paprastus veiksmus per labai trumpą laiką. UTC SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 24 dB). OTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB). BTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 23 dB).

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Užfiksuokite po smakru, virš galvos arba ant kaklo.
  • Tik su atsarginėmis apsauginėmis ausinėmis, produkto Nr.
  • 097683 naudojimas.
  • Apsaugo nuo kenksmingo triukšmo.
  • Optimali apsauga pasiekiama tik tada, kai ties nešiotojo ausimi veikiančio likutinio garso lygis yra 70 dB iki 80 dB.
  • Standartinio nuokrypio atėmimas iš vidutinės garso izoliacijos vertės suteikia apskaičiuotą numanomą nagrinėjamos klausos apsaugos priemonės apsauginį poveikį.
  • Šių produktų nurodytas izoliacijos koeficientas pagrįstas nuolatinio triukšmo slopinimu.
  • Šios apsauginės ausinės yra netinkamos naudoti aplinkoje, kurioje yra periodiškas arba impulsinis triukšmas, kur reikalingas aukštesnis garso izoliacijos lygis, ir aplinkose, kuriose reikalinga papildoma apsauga nuo žemų dažnių triukšmo su aukštu triukšmo lygiu.

Netinkamas naudojimas
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.
  • Šis gaminys gali būti paveiktas tam tikrų cheminių medžiagų.
  • Norint gauti daugiau informacijos, reikėtų kreiptis į gamintoją.