Bügelgehörschutz GARANT, Typ: 28

Artikel-Nr.: 097682 28
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 885 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Farbton, orange Reinorange
beschriebenes Teil, Nachtblau Bügel
beschriebenes Teil, Reinorange Stöpsel
Variante Kopfbügel; Nackenbügel
Material Stöpsel Polyurethan (PU)
Stöpseleigenschaften vorgeformt
Farbe blau; orange
Produktart Bügelgehörschutz
Größe Einheitsgröße
SNR Wert (Dämmwert) 28 dB
Norm EN 352-2
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Mehrweg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097682 28
EAN / GTIN 4067263129738
Herstellernummer 097682 28
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der GARANT Bügelgehörschutz ermöglicht durch seine innovative Form den Bügel in allen drei gängigen Tragepositionen anzuwenden. So kann der Bügel je nach Anforderung und / oder persönlicher Präferenz im Nacken, über dem Kopf oder unter dem Kinn getragen werden. Die Stöpselform orientiert sich an der Anatomie der Gehörgangöffnung und sorgt zusammen mit dem flexiblen Bügelgelenk für ein angenehmes und vollständiges Abdecken des Gehörganges. In Kombination mit geringem Gewicht und anatomischer Bügelform – in allen drei Tragepositionen– ergibt sich ein ausgezeichneter Tragekomfort. Die Oberfläche der Gehörschutzstöpsel ist aus engporigem PU, wodurch ein Anhaften von Schmutz erschwert wird. Ein hygienischer Wechsel der Stöpsel (Ersatzstöpsel Nr. 097683 28) ist mit wenigen Handgriffen innerhalb kürzester Zeit möglich. UTC SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 24 dB). OTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB). BTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 23 dB).

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Bügel unter Kinn, über Kopf oder im Nacken positionieren.
  • Nur mit Ersatz-Gehörschutzstöpsel Art.-Nr.
  • 097683 verwenden.
  • Schützt vor schädlichem Lärm.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei Erreichen eines am Ohr des Trägers wirksamen Restschallpegels von 70 dB bis 80 dB.
  • Abzug der Standardabweichung vom Mittelwert der Schalldämmung ergibt angenommene Schutzwirkung des betrachteten Gehörschutzes.
  • Der für diese Produkte angegebene Dämmwert basiert auf der Dämpfung von kontinuierlichem Lärm.
  • Diese Gehörschutzstöpsel eignen sich nicht für die Verwendung in Umgebungen mit intermittierendem oder impulsivem Lärm, in denen ein höheres Maß an Schallschutz erforderlich ist und in Bereichen, die einen zusätzlichen Schutz gegen niedrige Frequenzen in Umgebungen mit hohem Lärmpegel erfordern.

Sachwidriger Einsatz
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden.
  • Weitere Angaben sollten beim Hersteller angefordert werden.