Třmenový chránič sluchu GARANT, Typ: 28

Artiklové číslo: 097682 28
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 885 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barevný odstín, Oranžová Čistá oranžová
Popsaná část, Noční modrá Bügel
Popsaná část, Čistá oranžová Stöpsel
Varianta Náhlavní třmeny; Týlové třmeny
Materiál ucpávky Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky vytvarováno
Barva Modrá; Oranžová
Druh produktu Třmenový chránič sluchu
Velikost Jednotná velikost
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 28 dB
Norma EN 352-2
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití K opakovanému použití
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097682 28
EAN / GTIN 4067263129738
Číslo výrobce 097682 28
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Třmenový chránič sluchu GARANT umožňuje díky inovativnímu tvaru používat při nošení všechny tři obvyklé polohy třmenu. Třmen tak lze podle požadavku anebo osobní preference uživatele nosit na šíji, přes hlavu anebo pod bradou. Tvar ucpávky se orientuje na anatomii otvoru zvukovodu a společně s flexibilním třmenovým kloubem zajišťuje příjemné a úplné zakrytí zvukovodu. V kombinaci s nízkou hmotností a anatomickým tvarem třmenu – ve všech třech polohách – nabízí vynikající komfort nošení. Povrch ochranné ucpávky do uší je proveden z jemně pórovité PU pěny, což znesnadňuje ulpívání nečistot. Hygienickou výměnu ucpávek (náhradní ucpávky č. 097683 28) lze provést několika hmaty ve velmi krátkém čase. UTC SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 24 dB). OTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB). BTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 23 dB).

Warning:

Stanovené použití
  • Třmen umístěte pod bradu, přes hlavu nebo za krk.
  • Používejte pouze s náhradními ochrannými ucpávkami do uší výr. č.
  • 097683.
  • Chrání před škodlivým hlukem.
  • Optimální ochranný účinek jen při dosažení zbytkové hladiny zvuku působící u ucha nositele 70 dB až 80 dB.
  • Po odečtení standardní odchylky od průměrné hodnoty zvukové izolace vyplyne předpokládaný ochranný účinek příslušné ochrany sluchu.
  • Hodnota tlumení uvedená pro tyto výrobky je založena na tlumení kontinuálního hluku.
  • Tyto ochranné ucpávky do uší nejsou vhodné k použití v okolí s přerušovaným nebo impulzním hlukem, v okolí, které vyžaduje vyšší míru ochrany proti hluku a v prostředí, které vyžaduje doplňující ochranu proti nízkým frekvencím v okolí s vysokou hladinou hluku.

Nesprávné použití
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Tento produkt může být poškozen určitými chemickými látkami.
  • Další údaje si vyžádejte u výrobce.